{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Krepa | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 36 mm |
| Numer artykułu | 501436000 | |
| EAN / GTIN | 4013307751359 | |
| Numer producenta | 501436000 | |
| Numer L | L01876 100409 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |