{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Flachkrepp | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 36 mm |
| Artikelnummer | 501436000 | |
| EAN / GTIN | 4013307751359 | |
| Herstellernummer | 501436000 | |
| L-Nummer | L01876 100409 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |