Stainless steel trolley

Nr art.: 5013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu stal stopowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej stal stopowa
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Wysokość użytkowa 850 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 1757
Powłoka Bez powłoki
Materiał stal stopowa
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 150
Szerokość łącznie 570 mm
Głębokość całkowita 1 070 mm
Wysokość całkowita 950 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5013
EAN / GTIN 4017976150130
Numer producenta 5013
Numer L L90080 474
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Stainless steel trolleys with tubular push bars made of CNS (chrome-nickel steel) and 3 deep-drawn shelves made of CS (chrome steel) with all-round edge, sound-absorbing padding. Load capacity per shelf 80 kg. 4 swivel castors with TPE tyres, elastic and easy running, non-marking. Hubs with ball bearings, 2 swivel castors with brakes. Stainless steel castors according to DIN 18867 part 8. With edge protection and disc bumpers to prevent heavy damage. Delivered flat-packed, easy self-assembly.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 150
  • Shelf heights (mm): 230, 540, 850
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 500
  • Overall length (mm): 1070
  • Total width (mm): 570
  • Total height (mm): 950
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32