Carrello in acciaio inox

Codice art.: 5013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Con maniglia
Numero mpugnature 2
Materiale impugnatura acciaio legato
Con superficie di carico
Materiale piano di carico acciaio legato
Ampio piano di carico 500 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Portata per piano di carico 80
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 1.000 mm
Altezza utile 850 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Normativa EN 1757
Rivestimento Senza rivestimento
Materiale acciaio legato
Esecuzione costruttiva struttura tubolare in acciaio
Portata max. 150
Larghezza complessiva Bg 570 mm
Profondità totale Tg 1.070 mm
Altezza complessiva Hg 950 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5013
EAN / GTIN 4017976150130
Codice del produttore 5013
Numero-L L90080 474
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello in acciaio inox con maniglioni tubolari in CNS (acciaio al nichel-cromo) e 3 ripiani imbutiti in CS (acciaio al cromo) con bordo perimetrale, con rivestimento fonoassorbente. Portata per ripiano 80 kg. 4 ruote piroettanti con rivestimento in TPE, elastiche e scorrevoli, non lasciano tracce. Mozzi con cuscinetti a sfera, 2 ruote piroettanti con fermo. Ruote inossidabili a norma DIN 18867 parte 8. Per evitare gravi danni con angolari di protezione dei bordi e rulli di deviazione. Consegna smontata, facile montaggio fai da te.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Altezze dei piani (mm): 230, 540, 850
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • lunghezza totale (mm): 1070
  • Larghezza totale (mm): 570
  • Altezza totale (mm): 950
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32

Download & documenti

Prodotti correlati