Self-closing safety door for platform ladder

Nr art.: 50127
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50127
EAN / GTIN 4031405501270
Numer producenta 050127
Numer L L90110 1224
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Samozamykające się drzwi antywłamaniowe (drzwi Si)
  • Mechanizm zamykający ze sprężynami nóg w zawiasach
  • Do bezpiecznego chodzenia i stania na platformie
  • Nadaje się do drabin składanych mobilnie (z wyjątkiem GRP)
  • Może być stosowany jako alternatywa dla liny zabezpieczającej
  • Nadaje się do późniejszego (samodzielnego) montażu
  • Montaż na poręczy za pomocą zacisków (bez konieczności wiercenia)
  • Prace zmianowe i wykończeniowe, takie jak: Na przykład wykonujemy dla Ciebie montaż rolek, montaż haków, rur poprzecznych, łańcuchów itp. za zryczałtowaną stawkę 51,00 euro bez VAT (zalecana cena detaliczna) za dokonaną zmianę. Szeroka gama sprawdzonych akcesoriów sprawia, że ​​Twoje narzędzie jest jeszcze bezpieczniejsze i bardziej praktyczne w użyciu.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 600mm
  • Wysokość: 600 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi