Porte de sécurité à fermeture automatique pour échelle de plate-forme

Réf.: 50127
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50127
EAN / GTIN 4031405501270
Réf. fabricant 050127
Article hors catalogue L90110 1224
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Porte de sécurité à fermeture automatique (porte si)
  • Mécanisme de fermeture avec ressorts à jambes dans les charnières
  • Pour être en sécurité, marchez et tenez-vous debout sur la plate-forme
  • Adapté aux échelles de plate-forme pliables-mobiles (sauf GRP)
  • Peut être utilisé comme alternative à la corde de sécurité
  • Convient pour le post-équipement (auto-équipement)
  • Montage sur main courante avec pince (aucun perçage requis)
  • Les travaux de modification et de complétion tels que la fixation des galets, le montage des crochets, des traverses, des chaînes, etc. Seront effectués pour vous au tarif forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) Pro. Une gamme complète d'accessoires éprouvés rend votre outil encore plus sûr et plus pratique à utiliser.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 600 mm
  • Hauteur : 600 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil