Platform ladder 10 steps with tray

Nr art.: 50090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 10
materiał Aluminium
Rodzaj produktu Platform ladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50090
EAN / GTIN 4031405500907
Numer producenta 050090
Numer L L90110 592
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Duża, trapezowa platforma (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Dwie poręcze do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia (dostarczane luzem)
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Praktyczna półka do przechowywania (350 x 200 mm)
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4350 mm
  • Wysokość: 3050 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Długość poręczy: 1300 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 2300 mm
  • Długość kroku: 1900 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 10 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 780 mm