Platformsstige med 10 trin og opbevaringsbakke

Art.-nr.: 50090
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,78 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 10
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 4,35 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 2,3 m
Platformsbredde 400 mm
Platformsdybde 425 mm
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 1,9 m
Hældning 70 grader
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Med håndliste ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 3,05 m
Produkttype platformstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50090
EAN/GTIN 4031405500907
Producentnummer 050090
L-nummer L90110 592
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Stor trapezformet platform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • To gelændere til sikker op- og nedstigning (leveres løst)
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Praktisk opbevaringsbakke (350 x 200 mm)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4350 mm
  • Højde: 3050 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Gelænderens længde: 1300 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 2300 mm
  • Trinlængde: 1900 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 780 mm