{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy | 790 mm | |
| Głębokość podstawy | 1 130 mm | |
| Wysokość platformy | 0,8 m | |
| Szerokość platformy | 300 mm | |
| Głębokość platformy | 550 mm | |
| Poręcz dostępna | tak | |
| Wysokość poręczy | 600 mm | |
| Możliwość składania | nie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 4 | |
| Głębokość stopni | 0,22 m | |
| Odległość stopni | 200 | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | spawane | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 2,8 m | |
| Powierzchnia stopnia | blacha z żeberkami okrągłymi | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 1 400 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 50044 | |
| EAN / GTIN | 4031405500440 | |
| Numer producenta | 050044 | |
| Numer L | L90110 634 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |