{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur surface de base | 790 mm | |
| Prof. surface de base | 1 130 mm | |
| Hauteur plate-forme | 0,8 m | |
| Largeur plate-forme | 300 mm | |
| Profondeur plateforme | 550 mm | |
| Main courante disponible | oui | |
| Hauteur main courante | 600 mm | |
| Propriété repliable | non | |
| Accessibilité | un côté | |
| Nombre de marches avec plancher | 4 | |
| Profondeur marches | 0,22 m | |
| Ecartement marches | 200 | |
| Assemblage marche-montant | soudage | |
| Type de produit | Plates-formes de travail | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Hauteur de travail | 2,8 m | |
| Surface des marches | tôle larmée | |
| Matériau | aluminium | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 1 400 kg | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 50044 | |
| EAN / GTIN | 4031405500440 | |
| Réf. fabricant | 050044 | |
| Article hors catalogue | L90110 634 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |