Work platform rigid with handrail 3 steps

Nr art.: 50043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość podstawy 740 mm
Głębokość podstawy 880 mm
Wysokość platformy 0,6 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 550 mm
Poręcz dostępna tak
Wysokość poręczy 600 mm
Możliwość składania nie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopni 0,22 m
Odległość stopni 200
Połączenie stopni ze wzdłużnicami spawane
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,6 m
Powierzchnia stopnia blacha z żeberkami okrągłymi
Materiał aluminium
Nośność 150 kg
Masa 1 200 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50043
EAN / GTIN 4031405500433
Numer producenta 050043
Numer L L90110 101
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki jednostronnej poręczy (wysokość 600 mm). Jest on dołączony luzem i można go łatwo przykręcić (standardowe otwory po prawej stronie)
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2600 mm
  • Szerokość podstawy: 740 mm
  • Długość podstawy: 880 mm
  • Wysokość: 1200 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość górnego bieżnika: 300 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 550 mm
  • Wysokość platformy: 600 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie