Piattaforma di lavoro fissa con corrimano 3 gradini

Codice art.: 50043
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza superficie di appoggio 740 mm
Profondità superficie di appoggio 880 mm
Altezza della piattaforma 0,6 m
Larghezza della piattaforma 300 mm
Profondità della piattaforma 550 mm
Corrimano presente
Altezza del corrimano 600 mm
Es. pieghevole no
Accessibilità es. unilaterale
Numero di gradini inclusa piattaforma 3
Profondità gradini 0,22 m
Distanza gradini 200
Collegamento passo-montanti es. saldata
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,6 m
Superficie gradino lamiera a risalti
Materiale alluminio
Portata 150 kg
Peso 1.200 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50043
EAN / GTIN 4031405500433
Codice del produttore 050043
Numero-L L90110 101
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • gradini profondi 220 mm realizzati in lamiera di deformazione in alluminio per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 550 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Maggiore sicurezza grazie al corrimano unilaterale (altezza: 600 mm). Viene fornito senza serrare e può essere facilmente avvitato (praticare fori sulla destra come standard)
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2600 mm
  • Larghezza area base: 740 mm
  • Lunghezza area base: 880 mm
  • Altezza: 1200 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 300 mm
  • Profondità battistrada superiore: 550 mm
  • Altezza piattaforma 600 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli

Download & documenti

Prodotti correlati