• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Handrail bracket for rigid aluminium work platforms for rigid work platforms

Nr art.: 50040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość poręczy 590 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50040
EAN / GTIN 4031405500402
Numer producenta 050040
Numer L L90110 200
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Poręcz zwiększa bezpieczeństwo platformy roboczej
  • Do poręczy obwodowej dwie poręcze nr art. 50040 i jedną poręcz przednią nr art. 50046 są konieczne
  • Nie dla zamówienia nr. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 590 mm
  • Wysokość: 1020 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi