Etrier de main courante pour plate-forme de travail en aluminium rigide

Réf.: 50040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur main courante 590 mm
Matériau aluminium
Type de produit mains courantes

Identification et classification

Référence article 50040
EAN / GTIN 4031405500402
Réf. fabricant 050040
Article hors catalogue L90110 200
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • La main courante augmente la sécurité de la plate-forme de travail
  • Pour un garde-corps circonférentiel, type deux mains courantes. 50040 et une rampe avant Art. N° 50046 nécessaire
  • Pas pour les codes commande 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 590 mm
  • Hauteur : 1020 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil