Work platform rigid 4 steps

Nr art.: 50010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50010
EAN / GTIN 4031405500105
Numer producenta 050010
Numer L L90110 227
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2800 mm
  • Szerokość podstawy: 790 mm
  • Długość podstawy: 1130 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość górnego bieżnika: 550 mm
  • Górna głębokość bieżnika: 295 mm
  • Wysokość platformy: 800 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 4 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki