Delovna ploščad toga 4 stopnice

Št. art.: 50010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50010
EAN/GTIN 4031405500105
Številka proizvajalca 050010
L-število L90110 227
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 220 mm globoke stopnice iz aluminijaste osnove za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 550 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2800 mm
  • Širina osnovnega območja: 790 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1130 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 550 mm
  • Zgornja globina profila: 295 mm
  • Višina ploščadi 800 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminijasta osnovna plošča
  • Število korakov/prečk: 4 stopenj
  • Izvedba koraka: Etape