Noże Bezpieczne SECUNORM 500 z HAKOWE 5634, 1 Sztuka

Nr art.: 50000910.02
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
Seria SECUNORM 500
Oznaczenie producenta SECUNORM 500
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; białe
Właściwości nożyczek Noże wymienne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50000910.02
EAN / GTIN 4002632800887
Numer producenta 50000910.02
Numer L L60170 839
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Nóż bezpieczny. Z zaokrąglonym ostrzem hakowym.
Secunorma Profi wyznaczała standardy bezpieczeństwa, wytrzymałości i ergonomii ponad 40 lat temu. Jego następca idzie o krok dalej. Nowo zaprojektowana aluminiowa rękojeść oferuje znacznie lepszą obsługę i większy komfort pracy. Rozważ nowy mechanizm przesuwny, który można elastycznie obsługiwać z obu stron. Lub teraz bezwysiłkową wymianę ostrza. Sprawdzone automatyczne chowanie ostrza chroni przed skaleczeniami podczas cięcia.
  • Materiał podstawy:
    aluminium
  • Ergonomiczna rękojeść
    Poczujesz „ergonomię” SECUNORM 500 na każdym kroku. Na przykład nowy kształt rękojeści idealnie leży w dłoni. Albo o detalach, takich jak przyjemnie zaokrąglona końcówka ostrza czy antypoślizgowy, miękki uchwyt suwaka.
  • Twardy jak skała
    Solidny aluminiowy uchwyt został zaprojektowany z myślą o najwyższej częstotliwości cięcia i najbardziej wymagających zastosowaniach. Podobnie jak jego słynny poprzednik, otrzymujesz wszechstronne narzędzie o wyjątkowej wytrzymałości.
  • Dwustronny suwak
    W przypadku starego modelu SECUNORM PROFI zawsze pojawiało się pytanie: prawo- czy leworęczny? Dzięki jego nowoczesnemu następcy każdy może teraz ciąć wydajnie – i elastycznie zmieniać ręce w zależności od sytuacji roboczej.
  • Bez użycia narzędzi
    Beznarzędziowa wymiana ostrzy w najczystszym tego słowa znaczeniu: SECUNORM 500 jest wyposażony w intuicyjnie obsługiwany przycisk wymiany ostrzy. Jedno naciśnięcie i można wyciągnąć uchwyt ostrza z bezpiecznie zamocowanym ostrzem. Łatwa wymiana ostrzy: Po podniesieniu osłony ostrza, pozostaje ona w żądanej pozycji. Odsłania to ostrze, które można następnie łatwo wyjąć od strony tępej. Twoje palce będą Ci wdzięczne. Zastosowania: Cięcie/odkręcanie kartonu z boku; cięcie kartonu w poziomie; cięcie kartonu od góry; wycinanie okienek; cięcie folii opakowaniowej lub stretch; otwieranie taśmy klejącej.

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: suwak dwustronny
  • Obsługa: dla osób prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: Wysoki poziom bezpieczeństwa (SECUNORM)
  • Technologia bezpieczeństwa II: Automatyczne chowanie ostrza
  • Blokada transportowa: Nie
  • Spust: Kciuk
  • Ergonomia: Szczególnie ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 7 mm
  • Główne materiały do cięcia: Tektura: do 2 warstw, Tektura: 1 warstwa, Folia do pakowania, folia stretch, folia termokurczliwa, taśmy plastikowe, taśma klejąca, towary w workach, rolki folii i papieru, przędza, sznurek, tekstylia, filc, tkanina nietkana, wykładzina PCV
  • Zastosowania do cięcia: Cięcie/dobijanie tektury z boku, cięcie tektury w poziomie, cięcie tektury od góry, cięcie okien, cięcie folii do pakowania lub stretch, otwieranie taśmy klejącej, cięcie rolek materiału, cienkie (5 mm) pianka Właściwości tnące: Najwyższa ochrona przed ścieraniem; Uchwyt/oczko: tak; Obcinak do taśmy: nie; Materiał podstawy: Aluminium; Miękki uchwyt: tak; Widoczne na detektorach metali: nie; Zamontowane ostrze: 5634.70; Opcjonalne ostrze: 56.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 65232.70, 165232.70, 1765232.25; Kształt zamontowanego ostrza (nóż): Ostrze haczykowe; Ostrza zamontowanego ostrza (nóż): Dwustronne; Zamontowane ostrze ze stali nierdzewnej (nóż): nie; Ostrza wymienne w rękojeści: Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: tak Możliwość zablokowania wymiany ostrza: nie Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA