Noże Bezpieczne SECUNORM 500 z TRAPEZOWE 5232, 1 Sztuka

Nr art.: 50000410.02
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50000410.02
EAN / GTIN 4002632800849
Numer producenta 50000410.02
Numer L L60170 756
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Nóż bezpieczny. Z ostrzem trapezowym.
Secunorma Profi wyznaczała standardy bezpieczeństwa, wytrzymałości i ergonomii ponad 40 lat temu. Jego następca idzie o krok dalej. Nowo zaprojektowana aluminiowa rękojeść oferuje znacznie lepszą obsługę i większy komfort pracy. Pomyślmy o nowym mechanizmie przesuwnym, który można elastycznie obsługiwać z obu stron. Albo o bezwysiłkowej wymianie ostrza. Sprawdzone automatyczne chowanie ostrza chroni przed skaleczeniami podczas cięcia.
  • Materiał podstawy:
    aluminium
  • Ergonomiczna rękojeść
    Ergonomię modelu SECUNORM 500 poczujesz wszędzie. Na przykład nowy kształt rękojeści idealnie leży w dłoni. Albo o detalach, takich jak przyjemnie zaokrąglona końcówka ostrza czy antypoślizgowy, miękki uchwyt suwaka.
  • Twardy jak skała
    Solidny aluminiowy uchwyt został zaprojektowany z myślą o najwyższej częstotliwości cięcia i najbardziej wymagających zastosowaniach. Podobnie jak jego słynny poprzednik, otrzymujesz wszechstronne narzędzie o wyjątkowej wytrzymałości.
  • Dwustronny suwak
    W przypadku starego modelu SECUNORM PROFI zawsze pojawiało się pytanie: prawo- czy leworęczny? Dzięki jego nowoczesnemu następcy każdy może teraz ciąć wydajnie – i elastycznie zmieniać ręce w zależności od sytuacji roboczej.
  • Bez użycia narzędzi
    Beznarzędziowa wymiana ostrzy w najczystszym tego słowa znaczeniu: SECUNORM 500 jest wyposażony w intuicyjnie obsługiwany przycisk wymiany ostrzy. Jedno naciśnięcie i można wyciągnąć uchwyt ostrza z bezpiecznie zamocowanym ostrzem. Łatwa wymiana ostrzy: Po podniesieniu osłony ostrza, pozostaje ona w żądanej pozycji. Odsłania to ostrze, które można następnie łatwo wyjąć od strony tępej. Twoje palce będą Ci wdzięczne. Zastosowania: Cięcie/odkręcanie kartonu z boku; cięcie kartonu w poziomie; cięcie kartonu od góry; wycinanie okienek; cięcie folii opakowaniowej lub stretch; otwieranie taśmy klejącej.

Cecha szcz.:

Uchwyt: suwak dwustronny; Obsługa: dla osób prawo- i leworęcznych; Technologia bezpieczeństwa I: wysokie bezpieczeństwo (SECUNORM); Technologia bezpieczeństwa II: automatyczne chowanie ostrza; Blokada transportowa: nie; Spust: kciuk; Ergonomia: wyjątkowo ergonomiczna; Głębokość cięcia (łącznie): 19 mm; Główne materiały do cięcia: Karton: do 3 warstw, Karton: do 2 warstw, Karton: 1 warstwa, Folia pakowa, folia stretch, folia termokurczliwa, taśmy plastikowe, taśma klejąca, towary w workach, rolki folii i papieru, przędza, sznurek, tekstylia, filc, tkanina nietkana; Zastosowania cięcia: boczne cięcie/gwintowanie kartonu, poziome cięcie kartonu, górne cięcie kartonu, cięcie okienek, cięcie folii pakowej lub stretch, otwieranie taśmy klejącej, cięcie rolek materiału, cienka (5 mm) pianka Właściwości cięcia: najwyższa ochrona przed ścieraniem; Uchwyt/oczko: tak; Obcinak do taśmy: nie; Materiał podstawy: aluminium; Miękki uchwyt: tak; Wykrywalne przez detektory metalu: nie; Ostrze montowane: 5232.70; Ostrze opcjonalne: 5233.70, 610.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 852.42, 56.70, 5634.70; Kształt ostrza montowanego (nóż): Ostrze trapezowe; Ostrza tnące ostrza montowanego (nóż): Dwustronne; Ostrze montowane ze stali nierdzewnej (nóż): nie; Ostrza wymienne w rękojeści: Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: tak Możliwość zablokowania wymiany ostrza: nie Możliwość wykorzystania jako artykuł promocyjny: tak Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA