{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Z uchwytem | zak | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 180 mm |
| Numer artykułu | 50 01 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773035282 | |
| Numer producenta | 50 01 180 | |
| Numer L | L70010 303 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |