Nijptang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 180 mm

Artikelnummer: 50 01 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50 01 180
EAN/GTIN 4003773035282
Nummer fabrikant 50 01 180
L-nummer L70010 303

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste eisen
  • populair bij ambachtslieden vanwege de nauwkeurige verwerking
  • hoge slijtvastheid en evenwichtige gewichtsverdeling
  • Hardheid snijkanten ca. 60 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,0 mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining