Liestuko ilgintuvas, skirtas ST2 / PS1 / PS10 / M300 ir 310, Ilgis: 80mm

Prekės Nr.: 499008 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MarSurf
Gamintojo pavadinimas PHT Tasterverlängerung 80 mm
Pakuotė palaidi
Liestuko ilgis 80 mm
Suderinamumas ST2 / PS1 / PS10 / M300 und M310
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Atsuktuvų skaičius 1 vnt.
Visas ilgis 80 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499008 80
EAN / GTIN 4059192056155
Gamintojo numeris 6850540
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de