Nadajnik, Typ: S2

Nr art.: 498985 S2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Sender, Typ: S2
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Typ połączenia Wyjście
Zasięg 15 m
Częstotliwość 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Rodzaj produktu Nadajnik
Rodzaj przyłącza Digimatic
sposób przesyłania Bezprzewodowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498985 S2
EAN / GTIN 2050001051523
Numer producenta HF-MS-S2
Producent/osoba odpowiedzialna Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Opis

Wykonanie:

System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po naciśnięciu jednego przycisku.
Nadajnik bez anteny zewnętrznej. Zasięg 10 - 15 m. Bardzo małe wymiary. Oznaczenie wielkości z literą E: Przycisk data na nadajniku.

Pasuje do:

Mikrometr Mitutoyo, czujnik zew./wew. Kröplin (6-biegun.)

Wskazówka:

Nadajniki dla innych przyrządów pomiarowych firm GARANT, Mahr, Mitutoyo, Kröplin, TESA, Sylvac itp. - dostarczane na zamówienie.
W zamówieniu nadajnika lub odbiornika podać żądaną częstotliwość. Dostępne częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz