{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Sender, Typ: S2 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ připojení | Výstup | |
| Dosah | 15 m | |
| Frekvence | 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz | |
| Druh produktu | Vysílač | |
| Typ připojení | Digimatic | |
| Typ přenosu | Bezdrátové |
| Katalogové číslo | 498985 S2 | |
| EAN / GTIN | 2050001051523 | |
| Číslo výrobce | HF-MS-S2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |