{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Sender, Typ: S73 | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Typ połączenia | Wyjście | |
| Zasięg | 15 m | |
| Częstotliwość | 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz | |
| Rodzaj produktu | Nadajnik | |
| Rodzaj przyłącza | Digimatic | |
| sposób przesyłania | Bezprzewodowa |
| Numer artykułu | 498985 S73 | |
| EAN / GTIN | 2050001948038 | |
| Numer producenta | HF-MS-S73 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |