{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maksymalna liczba podłączanych urządzeń pomiarowych | 99 | |
| Typ połączenia | Wyjście | |
| Częstotliwość | 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device) | |
| Rodzaj produktu | Odbiornik | |
| Rodzaj przyłącza | USB | |
| sposób przesyłania | Bezprzewodowa |
| Numer artykułu | 498965 BOX | |
| EAN / GTIN | 2050001670502 | |
| Numer producenta | HF-MS-T USB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |