Récepteur / interface clavier USB, Type: BOX

Réf.: 498965 BOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
BOX
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 99
Type de raccordement sortie
Fréquence 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Application radio HID (Human Interface Device)
Type de produit Récepteurs
Connexion USB
Type de transmission radio

Identification et classification

Référence article 498965 BOX
EAN / GTIN 2050001670502
Réf. fabricant HF-MS-T USB
Fabricant/personne responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Description

Exécution:

Le système Bobe permet une transmission sans fil de données de mesure par simple pression d’une touche sur le PC.
Signal sonore et LED pour confirmation de la réception sur le récepteur. Possibilité de recevoir 99 émetteurs max.

Livraison:

Avec câble USB.

Remarque(s):

Lors de la commande de l’émetteur ou du récepteur, indiquer la fréquence désirée. Fréquences disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz