{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Número de medidores conectables máx. | 99 | |
| Tipo de conexión | Salida | |
| Frecuencia | 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz | |
| Aplicación de radio | HID (Human Interface Device) | |
| Tipo de producto | Receptores | |
| Tipo de conexión | USB | |
| Tipo de transmisión | Radio |
| Número de artículo | 498965 BOX | |
| EAN / GTIN | 2050001670502 | |
| Número del fabricante | HF-MS-T USB | |
| Fabricante/responsable | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |