Moduł przyłączeniowy, Typ: DG

Nr art.: 498885 DG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Oznaczenie producenta Anschlussmodul, Typ: DG
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Typ połączenia Wejście
Zasięg 20 m
Rodzaj produktu Interfejs danych
Przyłącze Digimatic
Sposób przesyłania Bezprzewodowa
Długość 70 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498885 DG
EAN / GTIN 4946368860008
Numer producenta 02AZF700
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit.
  • Bezpośrednie połączenie nadajnika z tyłu urządzenia pomiarowego – bez niewygodnego przewodu.
  • Bezpieczne potwierdzenie transferu danych sygnałem dźwiękowym lub czerwonym/pomarańczowym/zielonym wskaźnikiem LED.
  • Zasięg ok. 20 metrów (w polu widzenia)
  • Doskonała żywotność baterii: 400 000 transferów danych na jednej baterii.

Pasuje do:

Czujniki zegarowe nr 434065, 434461, 434622

Wskazówka:

Proszę zamówić moduł przyłączeniowy i nadajnik.