Statyw pomiarowy ST-G do chropowatościomierzy z płytą granitową, Typ: ST-G

Nr art.: 498857 ST-G
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Odcień, Niebieskie Niebieski czarny
Część opisana, Srebrny szary Säule
Część opisana, Niebieski czarny Basis-Platte
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie; Szare
Podstawa magnetyczna nie
Ze stopą podstawy tak
Szerokość stopy podstawy 300 mm
Wysokość stopy podstawy 500 mm
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498857 ST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Numer producenta 6710807
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy ST-G, płyta granitowa z rowkiem teowym 10 mm w osi.

Pasuje do:

Chropowatościomierz 499021 wielk. ST2; 499022 wielk. ST2, nr 498835 wielk. PS10, nr 499001 wielk. M300, nr 499002 wielk. M310, 499003 wielk. M310.
Nr 499041 wielk. M400, nr 499042 wielk. M410, nr 499043 wielk. M410.

Wyp. dodatkowe:

Stolik krzyżowy CT120 na zamówienie.
Uchwyt nr 499035 do pryzmy ręcznej PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499012 do mechanizmu posuwu M300.
Uchwyt nr 499046 do mechanizmu posuwu M400.
Uchwyt nr 499013 do chropowatościomierza PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499047 do mechanizmu posuwu MD26 / M410.