Soporte de medición ST-G para rugosímetros con placa de roca dura, Tipo: ST-G

Número de artículo: 498857 ST-G
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Color, azul Azul negruzco
Pieza descrita, Gris plata Säule
Pieza descrita, Azul negruzco Basis-Platte
Embalaje sueltos
Color azul; gris
Pie magnético no
Columna soporte existente sí
Columna soporte anchura 300 mm
Altura columna soporte 500 mm
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 498857 ST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Número del fabricante 6710807
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición PST-G placa de roca dura con ranura en T central de 10 mm.

Idóneo para:

Rugosímetros 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.° 498835 tam. PS10, n.° 499001 tam. M300, n.° 499002 tam. M310; 499003 tam. M310.
n.º 499041, tam. M400; n.º 499042, tam. M410; n.º 499043, tam. M410.

Partes opcionales:

Mesa en cruz CT120 a petición.
Asiento n.° 499035 para prisma de mano PS10; M310 y GARANT ST2.
Asiento n.° 499012 para unidad de avance M300.
Asiento n.° 499046 para unidad de avance M400.
Asiento n.° 499013 para rugosímetro PS10; M310 y GARANT ST2.
Alojamiento n.° 499047 para unidad de avance MD26/M410.