{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Farbton, blau | Schwarzblau | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Säule | |
| beschriebenes Teil, Schwarzblau | Basis-Platte | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau; grau | |
| Magnetfuß | nein | |
| Standfuß vorhanden | ja | |
| Standfuß Breite | 300 mm | |
| Standfuß Höhe | 500 mm | |
| Typ Stativ | Säulenstativ | |
| Produktart | Messstativ | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 498857 ST-G | |
| EAN / GTIN | 4059192061470 | |
| Herstellernummer | 6710807 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |