• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Miniprocesor / imprimantă DP-1 VA, Tip: DP1VA

Cod articol.: 498701 DP1VA
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 6 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Reîncărcabilă da
Denumirea producătorului DP-1 VA
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Număr spaţii de stocare 1.000
Racord intrare; ieşire; ieşire
Tip produs Imprimantă de date
Interfaţă Digimatic; RS232C; USB
Lungime 280 mm
Lăţime 280 mm
Înălţime 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Număr producător 264-505D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Imprimantă de date rapidă, silenţioasă. Caractere mari, uşor lizibile. Citire temporală a valorilor măsurate (funcţie orară). Înregistrare de până la 9999 valori. Hârtie pentru termo-imprimante durabilă. Foarte compactă. Porneşte printr-o singură apăsare a butonului. Poate fi utilizată cu alimentator de 6 V, acumulator sau baterii. Funcţie înregistrator de date cu marcare temporală. Este posibilă imprimarea şi transmiterea simultană de date. Compatibilă cu aparate de măsurare cu Digimatic 2 Format.
Date printabile: Valori măsurate; valori în toleranţă (OK) / în afara toleranţei (not OK), numărul datelor, valoare min. / max., interval; valoare medie, abatere standard, numărul pieselor rebutate, procentajul rebuturilor, index al capacităţii procesului, histogramă, limite de intervenţie; dată şi oră.

Aplicaţie:

Înregistrarea, printarea şi evaluarea statistică a datelor de măsurare a instrumentelor mici de măsurare cu interfaţă Digimatic.

Livrare:

Inclusiv 1 rolă de hârtie termică, curea pentru umăr şi alimentator.

Accesorii opţionale:

Hârtie termică Cod 498710; comutator de picior Cod 498780. Acumulator (4 buc.) Cod 081570 Ref. LR6, baterii (4 buc.) Cod 081561
Ref. LR6.