Miniprocesszor / nyomtató DP-1 VA DP1VA

Cikkszám: 498701 DP1VA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Digimatic interfész; RS232C csatlakozó

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész Digimatic interfész; RS232C csatlakozó
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Adatnyomtató

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Gyártó száma 264-505D

Leírás

Kivitel:

Gyors, csendes adatnyomtató. Nagy, jól olvasható írásjelek. Idővezérelt mért érték beolvasás (órafunkció). Adatmemória akár 9999 értékhez. Hosszú ideig stabil nyomtató hőpapír. Nagyon kompakt. Gombnyomásra indul. A működtetés 6V-os hálózati tápegységgel, akkuval vagy elemmel lehetséges. Adatlogger funkció időbélyeggel. Nyomtatás és adatátvitel egyidejűleg lehetséges. Kompatibilis Digimatic 2 formátumos mérőkészülékkel.
Nyomtatható adatok: Mért értékek; jó / selejt értékek, adatmennyiség, min. / max. érték, tartomány; középérték, standard eltérés, selejtdarabok száma, selejtdarabok százalékos értéke, folyamatképességi index, hisztogram, beavatkozási határok; dátum és idő.

Felhasználás:

Kis mérőeszközök mérési adatainak rögzítése, nyomtatása és statisztikai kiértékelése Digimatic interfésszel.

Tartalom:

1 tekercs hőpapír, tartópánt és tápegység

Opcionális tartozék:

Hőpapír 498710 sz., lábkapcsoló 498780 sz. Akku (4 darab) 081570 sz. LR6 méret, elem (4 darab) 081561 sz.
méret: LR6.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek