{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Min. średnica mocowania | 0,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 2 szt. |
| Numer artykułu | 49590020 | |
| EAN / GTIN | 045242364053 | |
| Numer producenta | 49590020 | |
| Numer L | L01850 1524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |