• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino per trapano M18 FMDP 19 mm weldon

Codice art.: 49590020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 49590020
EAN / GTIN 045242364053
Codice del produttore 49590020
Numero-L L01850 1524
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante del prodotto: Perno e mandrino M18 FMDP-502 C - 1 pz