Suwmiarka/grubościomierz do tarcz hamulcowych ∙ Długość: 395 mm

Nr art.: 4956-3
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
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 60 mm
Długość całkowita 395 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4956-3
EAN / GTIN 4000896219032
Numer producenta 4956-3
Numer L L60140 4814
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Measurement without wheel removal
  • Effortless measurement on the vehicle during direct receptions in the presence of the customer
  • Measuring range: 0 – 60 mm (also suitable for application on commercial vehicles)
  • Easy to handle
  • Note: Information on the wear limits – Please observe vehicle manufacturer's data
  • Dimensions / length: 395 mm