Calibru pentru discuri de frână / calibrator de grosime

Cod articol.: 4956-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 60 mm
Lungimea totală 395 mm
Tehnică de măsurare Digital
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 4956-3
EAN / GTIN 4000896219032
Număr producător 4956-3
L-Număr L60140 4814
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Măsurarea este posibilă fără demontarea roților
  • Măsurare facilă direct pe vehicul în cadrul recepțiilor directe în prezența clientului
  • Domeniul de măsurare: 0 – 60 mm (adecvat și pentru utilizarea la autoutilitare)
  • Mânuire simplă
  • Indicație: informații privind limitele de uzură – vă rugăm respectați datele producătorilor autovehiculelor
  • Dimensiuni / lungime: 395 mm