Pied à coulisse / jauge d'épaisseur pour disques de frein ∙ 395 mm

Réf.: 4956-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 60 mm
Longueur totale 395 mm
Métrologie mode numérique
Type de produit pied à coulisse, modèle spécial

Identification et classification

Référence article 4956-3
EAN / GTIN 4000896219032
Réf. fabricant 4956-3
Article hors catalogue L60140 4814
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Mesure possible sans démontage des roues
  • Mesure en toute facilité au niveau du véhicule grâce à la réception directe en présence du client
  • Plage de mesure : 0 – 60 mm (également adapté pour les applications sur véhicules utilitaires)
  • Manipulation facile
  • Remarque : concernant les limites d'usure, veuillez suivre les instructions du fabricant du véhicule
  • Dimensions / longueur : 395 mm