{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Czas pracy | 8 h | |
| Oznaczenie producenta | AD-11-102 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Długość całkowita | 198 mm | |
| Szerokość łącznie | 160 mm | |
| Wysokość całkowita | 78 mm | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Norma | ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | RS232C; USB | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 500 000 szt. |
| Numer artykułu | 495042 | |
| EAN / GTIN | 2050001659675 | |
| Numer producenta | AD-11-102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |