Mobiele hardheidsmeter alphaDUR II (zonder sonde)

Artikelnummer: 495042
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AD-11-102
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding
Voeding Li-ion-accu
Lengte 198 mm
Breedte 160 mm
Hoogte 78 mm
Gewicht 1.400 g
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495042
EAN/GTIN 2050001659675
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

Uitvoering:

Op het mobiele UCI-meetapparaat alphaDUR II kunnen meetsondes overeenkomstig DIN 50159-1 uitgave 2008-10, ASTMA1038 en VDI- / VDE-richtlijn 2616, en terugveerslagapparaten type D volgens DIN50156 en ASTMA956 worden aangesloten. De meting van de indruk vindt plaats tijdens de meetbelasting. De meetbelasting van de aangesloten sondes wordt automatisch herkend. Eenvoudige menusturing dankzij groot kleurendisplay met hoge resolutie. Opslag van 50 materiaalkalibraties en maximaal 500000 meetgegevens met datum, tijd, materiaal en beoordeling. Evaluaties met meerdere statistische functies.

Toepassing:

Voor mobiel gebruik (accuvoeding ca. 8 h) en voor snelle hardheidsmetingen op alle metalen materialen tijdens de productie en bij de goederenontvangst.

Levering:

Basisapparaat met ingebouwde lithium-ion-accu, netadapter/lader, sondekabel, transportkoffer. Gebruiksaanwijzing op USB-stick. (Voor de metingen is bovendien een sonde nr. 495043 nodig.)

Accessoires:

Sonde nr. 495043.
Draagtas, sondegreep. UCI-hardheidsvergelijkingsplaatjes in verschillende afmetingen inclusief ISO/ASTM-certificaat op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan