Mobilný tvrdomer alphaDUR II (bez sondy)

Č. pol.: 495042
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AD-11-102
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie prúdom Li-ion batéria
Dĺžka 198 mm
Šírka 160 mm
Výška 78 mm
Hmotnosť 1 400 g
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 495042
EAN/GTIN 2050001659675
Výrobca/zodpovedná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Popis

Prevedenie:

Na mobilný testovací prístroj UCI alphaDUR II môžu byť skúšobné sondy pripojené podľa normy DIN 50159-1, vydania 2008-10, ASTM A 1038 a smernice VDI/ VDE 2616, ako aj rázové prístroje so spätným rázom typu D podľa DIN 50156 a ASTM A956. Meranie tlače sa vykonáva pri skúšobnom zaťažení. Skúšobné zaťaženie pripojených sond sa rozpoznáva automaticky. Jednoduchá navigácia v menu pomocou veľkého farebného displeja s vysokým rozlíšením. Ukladanie 50 kalibrácií materiálov a až 500 000 nameraných údajov prostredníctvom dátumu, času, materiálu a hodnotenia. Vyhodnotenia pomocou viacerých štatistických funkcií.

Použitie:

Na mobilné použitie (prevádzka na batériu cca. 8 hod) a tiež na rýchlu kontrolu tvrdosti vo výrobe a na príjme tovaru na všetkých kovových materiáloch.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj s integrovaným lítium-iónovým akumulátorom, napájacím zdrojom/nabíjačkou, káblom sondy, prepravným kufríkom. Návod na obsluhu na USB kľúči. (Na meranie je potrebné dodatočne použiť zodpovedajúcu sondu č. 495043.)

Zvláštní příslušenství:

Sonda č. 495043.
Taška, rukoväť sondy. Dosky na porovnanie tvrdosti UCI v rôznych rozmeroch vrátane certifikátu ISO/ASTM na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka