Szlifowanie narzędzi CNC przy użyciu CBN spajanego żywicą syntetyczną do szlifowania na mokro 75 x 30 x 20 mm 2–10

Nr art.: 494983
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 494983
EAN / GTIN 9003174949831
Numer producenta 494983
Numer L L50140 865
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Narzędzie to umożliwia szlifowanie wszystkich narzędzi do obróbki skrawaniem stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących.
  • Odporne na zużycie spoiwo oraz wysokie stężenie ziaren wielokrotnie wydłużają żywotność w porównaniu z tarczami do szlifowania na sucho.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 2–10
  • Wymiary: D x T x H = 75 x 30 x 20

Zaleta:

  • Do szlifowania na mokro
  • Długa żywotność
  • Chłodne spojrzenie

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na mokro wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich narzędzi skrawających stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących