Rettifica di utensili CNC con CBN a legante resinoide per la rettifica a umido Per acciai non legati e bassolegati, acciai altolegati e superrapidi.

Codice art.: 494983
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
Codice articolo 494983
EAN / GTIN 9003174949831
Codice del produttore 494983
Numero-L L50140 865
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo utensile consente di rettificare tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e del metallo e diverse lame di cesoie.
  • Il legante resistente all'usura e un'elevata concentrazione della grana aumentano considerevolmente la durata rispetto alle mole per la rettifica a secco.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 2 - 10
  • Dimensione: D x T x H = 75 x 30 x 20

Vantaggi:

  • Per la rettifica a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la smerigliatura a umido di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Per l’affilatura di tutti gli utensili per asportazione di trucioli per l’industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio