CNC brusilni kolut STARTEC-BASIC 75x30x20 mm W-X 2-10 BL76-3-PD

Št. art.: 494983
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
Številka izdelka 494983
EAN/GTIN 9003174949831
Številka proizvajalca 494983
L-število L50140 865
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta diamantni disk uporabite za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih rezil za škarje. Kompleti brusilnih diskov za popolno obdelavo v razponu diamantnih zrnc D126 - D54. Proti obrabi odporna vez in visoka koncentracija zrn večkrat podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusilnimi diski.

Lastnosti:

  • Oblika: 11V9 STOŽČASTO ČAŠASTO KOLO
  • Velikost zrnja: 76
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 2 – 10
  • Dimenzije (D x D x V): 75 x 30 x 20 mm
  • Premer: 75 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Za mokro brušenje
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Hladno brušenje

Uporaba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih škarij.

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Za brušenje vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih rezil