Tyrolit CBN cut-off wheel 150x1x20 mm B151 B PREMIUM hss

Nr art.: 494701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta CBN-Trennscheibe; Trennen von Rotierenden Werkzeugen

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494701
EAN / GTIN 9003174947011
Numer producenta 494701
Numer L L50140 782
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The PREMIUM CBN cut-off wheel from Tyrolit offers you numerous advantages when machining rotating tools made of high-speed steel (HSS).
  • Thanks to the innovative bond system, in combination with the appropriate grit quality, perfect cutting performance and maximum lifetime can be achieved.
  • The extremely cool cut of these tools produces the most precise results and optimum wear resistance, taking your work processes to a new level of performance.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 1 - 7
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 1 x 20

Zaleta:

  • Perfect cutting performance thanks to innovative bond system and appropriate grain quality
  • High cutting accuracy
  • Perfect cutting quality

Zastosowanie:

  • Maximum operating speed of 50 m/s with manual or automatic feed

Materiał:

  • HSS
  • HSS

Pasuje do:

  • Chop saw

Zalecenie:

  • Maximum operating speed of 50 m/s with manual or automatic feed

Wskazówka:

  • CBN high-performance cut-off wheel for HSS applications
  • For wet cutting on stationary machines