Řezné rotační nástroje 150x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST HSS

Artiklové číslo: 494701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce CBN-Trennscheibe; Trennen von Rotierenden Werkzeugen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494701
EAN / GTIN 9003174947011
Číslo výrobce 494701
L-číslo L50140 782
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Řezací kotouč PREMIUM CBN od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z rychlořezné oceli (HSS). Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci se správnou kvalitou zrna lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti nástroje. Extrémně chladný řez těchto nástrojů vede k nejpřesnějším výsledkům a optimální odolnosti proti opotřebení, což posouvá vaše pracovní procesy na novou úroveň výkonu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R
  • Velikost jádra: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: HSS
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 1 - 7
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 1 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Dokonalý řezný výkon díky inovativnímu systému lepení a vhodné kvalitě zrna

Použití:

  • Vysoce výkonný řezný kotouč CBN pro použití na HSS
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích

Materiál:

  • HSS

Vhodné pro:

  • Stacionární řezačky

Doporučení:

  • Max. Maximální pracovní rychlost 50 m/s s ručním nebo automatickým posuvem.

Zvláštnosti:
  • Chladný řez
  • Optimální odolnost proti opotřebení
  • Nejdelší životnost nástroje

Poznámka:

  • Vysoce výkonný řezný kotouč CBN pro použití na HSS
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích