Kulki rubinowe, długość 40 mm, ⌀ kulki D: 5mm

Nr art.: 494224 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 40 mm
efektywna długość robocza L2 40 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2
średnica trzonka Ds 2,5 mm
Materiał z węglików spiekanych
Masa 3,17 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512
Numer producenta A-5003-0048
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.