Rubínový kuličkový dotyk délka 40 mm, Kulička ⌀ D: 5mm

Artiklové číslo: 494224 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 40 mm
Efektivní pracovní délka L2 40 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 5 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Průměr hřídele Ds 2,5 mm
Materiál tvrdokov
Hmotnost 3,17 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512
Číslo výrobce A-5003-0048
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.