Robijnkogeltaster lengte 40 mm 5 mm

Artikelnummer: 494224 5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 40 mm
effectieve werklengte 40 mm
Kogel-⌀ D 5 mm
Schacht-⌀ S 2,5 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Hardmetaal
Gewicht 3,17 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494224 5
EAN/GTIN 2050000973512

Omschrijving

Uitvoering:

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen