Palpator cu bilă de rubin Lungime 20 mm 1,5 mm

Cod articol: 494222 1,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 20 mm
lungime lucru efectivă 12,5 mm
⌀ bilei D 1,5 mm
⌀ S al cozii 1 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Carbură
Greutate 0,5 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494222 1,5
EAN / GTIN 2050000956775

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături